内容量1箱(40個)
仕様オス・メス:オス端子方法:はんだ定格電流:6A定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:パネルマウント動作周波数:50 → 400HzIECコネクタタイプ:IEC / EN 60939幅:50mm深さ:66.5mm高さ:58mmVDE、CSA認定、SEMKO. 製品にヒューズは、同梱されていません。,写真は、スナップフィットタイプです。. インレットフィルタ 2極スイッチ、,シングル/ダブル ヒューズ付、,タイプFN 38x、低漏電流FN 38xB. 最大6A定格電流 IEC 950準拠(ダブル ヒューズタイプ) 汎用および医療用途
注文コード47068176
品番FN389B-6/21