内容量1箱(120個)
仕様オス・メス:オス端子方法:ファストン定格電流:6A定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:パネルマウント動作周波数:0 → 400HzIECコネクタタイプ:IEC / EN 60939深さ:66.3mm高さ:30mmUL1283、CSA22.2 No.8 1986、IEC/EN60939. アースラインチョークなしは、FN9222シリーズを参照. FN9222E - IEC差込口フィルタ. Schaffnerの業務用FN9222Eシリーズは、IEC差込口と主電源フィルタを一体化したものです。小さなフォームファクタで優れたフィルタ減衰を実現します。 標準IECコネクタフィルタは実用的なソリューションで、短期間でEMIシステムの承認を獲得するのに役立ちます。 様々な定格電流、出力接続、取り付けの選択肢、そしてフィルタを取り揃え、ユーザーのニーズを満たします。 ポータブル電気 / 電子機器、家庭用機器、単相電源、スイッチモード電源、計測器、医療機器 / ラック取り付け機器など、広範な用途に使用できます。. 優れたサイズ比性能 アースラインチョーク内蔵 IEC/EN60601-1に適合 スナップインバージョン(S / S1タイプ) オプションの幅広取り付けフランジ オプションの医療バージョン(Bタイプ)も用意 様々な出力接続により、臨機応変に使用できるアセンブリ
注文コード47068185
品番FN9222EU-6-06