曜日別特売
USC-10 USC ウレタンコイルチューブ ニッタ 47068226

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

USC-10 USC ウレタンコイルチューブ ニッタ 47068226
USC-10 USC ウレタンコイルチューブ ニッタ 47068226

USC ウレタンコイルチューブ

(2件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
内径(Φmm)6.5
外径×内径(Φmm)10.0×6.5
長さ(m)(最大引きのばし)2.0
外径(Φmm)10
内容量1個注文コード47068226品番USC-10
参考基準価格(税別)¥4,122販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ウレタンチューブ「U2」をコイル状に加工したチューブです。
「UC」に比べコイル外径を更にコンパクトにしたコイルチューブです。

外径×内径(Φmm)10.0×6.5長さ(m)(最大引きのばし)2.0最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃)材質ウレタンタイプUSC-10使用温度範囲(℃)-40~+80内径(Φmm)6.5寸法A(mm)360外径(Φmm)10寸法B(mm)100質量(g/本)172寸法C(mm)40使用チューブ1本使用流体空気巻方向コイル径(mm)40負圧性能(kPa)-101.294コイル長(mm)360
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47068244
2020-07-09
用途: 埃、汚れ飛ばしなど
愛和歯研サービス業

座り仕事で机に着けています。コイルチューブが小さいので使いやすいです。今まで使っていた5cm位のコイルチューブは20年以上使っていたので、これもそんなに使えるのかなって感じです。

対象商品 : 47068244
2017-10-19
用途: エアーコンプレッサーにつないでのほこりの除去

商品自体は普通です。色が選べなかったのが残念です。また、全長もいろいろなサイズがあればよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする