画像準備中

Schaffner IECフィルタ オス IEC規格 IEC / EN60601-1 パネルマウント

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様オス・メス:オスヒューズ数:2ヒューズサイズ:5 x 20mmスイッチタイプ:2極端子方法:ファストン定格電流:2A定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:パネルマウント動作周波数:50 → 400HzIECコネクタタイプ:IEC / EN60601-1幅:32mm深さ:55.6mm高さ:49.8mmFN9280 / FN9290 - IEC差込口フィルタ. FN9280 / FN9290シリーズは、2個のヒューズホルダと2極ロッカースイッチが組み込まれたシールド付き超小型IECインレットフィルタです。 フランジ取り付けタイプには、上下又は左右にねじ穴のある取り付けプレートを使って前面又は背面取り付け可能なキットが付属されています。 FN9280 / FN9290シリーズには、携帯用電気 / 電子機器、消費財、EDP及びオフィス機器、単相電源、スイッチモード電源、テスト及び測定機器などの用途があります。. 1段フィルタ 優れた減衰性能 磁場に対する保護を提供するシールド構造 2個のヒューズホルダと2極ロッカースイッチが組み込まれたコンパクトなハウジング フランジタイプには、上下又は左右にねじ穴がある取り付けプレートが付属されていて、これを使って前面又は背面取り付け可能 スナップインタイプも用意 ファストン端子 注文コード47068255 品番FN9299-2-06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様8種類から選べます 他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス
ヒューズ数:2
ヒューズサイズ:5 x 20mm
スイッチタイプ:2極
端子方法:ファストン
定格電流:2A
定格電圧:250 V ac
取り付けタイプ:パネルマウント
動作周波数:50 → 400Hz
IECコネクタタイプ:IEC / EN60601-1
幅:32mm
深さ:55.6mm
高さ:49.8mm
FN9280 / FN9290 - IEC差込口フィルタ. FN9280 / FN9290シリーズは、2個のヒューズホルダと2極ロッカースイッチが組み込まれたシールド付き超小型IECインレットフィルタです。 フランジ取り付けタイプには、上下又は左右にねじ穴のある取り付けプレートを使って前面又は背面取り付け可能なキットが付属されています。 FN9280 / FN9290シリーズには、携帯用電気 / 電子機器、消費財、EDP及びオフィス機器、単相電源、スイッチモード電源、テスト及び測定機器などの用途があります。. 1段フィルタ 優れた減衰性能 磁場に対する保護を提供するシールド構造 2個のヒューズホルダと2極ロッカースイッチが組み込まれたコンパクトなハウジング フランジタイプには、上下又は左右にねじ穴がある取り付けプレートが付属されていて、これを使って前面又は背面取り付け可能 スナップインタイプも用意 ファストン端子

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする