曜日別特売
010-02-04 アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°オスシート付) ニッタ 47068287

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

010-02-04 アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°オスシート付) ニッタ 47068287
010-02-04 アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°オスシート付) ニッタ 47068287

アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°オスシート付)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質スチール形状アダプタ注文コード47068287品番010-02-04
参考基準価格(税別)¥292販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239
寸法A1(mm)12寸法A2(mm)13寸法C(mm)4.5寸法D1(mm)3寸法D2(mm)5.5寸法L(mm)34材質スチール仕様ストレート形状アダプタ使用温度範囲(℃)-55~120管接続口径G1/8×R1/4最高使用圧力(MPa)35適合流体鉱物性一般作動油接続ねじ種類G×R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする