曜日別特売
010-04-06 アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°オスシート付) ニッタ 47068323

アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°オスシート付)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質スチール形状アダプタ注文コード47068323品番010-04-06
参考基準価格(税別)¥394販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329
寸法A1(mm)14寸法A2(mm)15寸法C(mm)7.5寸法D1(mm)5.5寸法D2(mm)8寸法L(mm)37材質スチール仕様ストレート形状アダプタ使用温度範囲(℃)-55~120管接続口径G1/4×R3/8最高使用圧力(MPa)35適合流体鉱物性一般作動油接続ねじ種類G×R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする