Schaffner RFIフィルタ 10A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大定格電流:10A最大定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:シャーシーマウント終端スタイル:タブステージ数:Two Stage動作周波数:400Hz長さ:70mm静電容量:2.2 nF, 100 nFインダクタンス:270 μH, 400 μH, 660 μH最小動作温度:-25℃最大動作温度:+100℃抵抗:1MΩFN 343シリーズ2段汎用フィルタ. Schaffner Performance FN 343 EMIフィルタは、小型で、すばやく簡単にシャーシに取り付けることができます。単相フィルタは、 高い飽和特性と優れた温度特性を備えたチョークに基づいて、優れた減衰性能を提供します。アースラインチョークも内蔵しています。定格電流: 1 → 10 A. 用途. 電気 / 電子機器 家庭用機器 電源 消費財 OA機器 データ通信機器 注文コード47068386 品番FN 343-10/05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大定格電流:10A
最大定格電圧:250 V ac
取り付けタイプ:シャーシーマウント
終端スタイル:タブ
ステージ数:Two Stage
動作周波数:400Hz
長さ:70mm
静電容量:2.2 nF, 100 nF
インダクタンス:270 μH, 400 μH, 660 μH
最小動作温度:-25℃
最大動作温度:+100℃
抵抗:1MΩ
FN 343シリーズ2段汎用フィルタ. Schaffner Performance FN 343 EMIフィルタは、小型で、すばやく簡単にシャーシに取り付けることができます。単相フィルタは、 高い飽和特性と優れた温度特性を備えたチョークに基づいて、優れた減衰性能を提供します。アースラインチョークも内蔵しています。定格電流: 1 → 10 A. 用途. 電気 / 電子機器 家庭用機器 電源 消費財 OA機器 データ通信機器
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする