ニッタ
アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°オスシート付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1個
材質
スチール
形状
アダプタ
注文コード
47068411
品番
010-12-08
参考基準価格(税別)
¥1,381
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
材質・形状・内容量
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A1(mm)
21
寸法A2(mm)
18
寸法C(mm)
19
寸法D1(mm)
16
寸法D2(mm)
11
寸法L(mm)
51
材質
スチール
仕様
ストレート
形状
アダプタ
使用温度範囲(℃)
-55~120
管接続口径
G3/4×R1/2
最高使用圧力(MPa)
27.5
適合流体
鉱物性一般作動油
接続ねじ種類
G×R