※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッタ
アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°オスシート付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1個
材質
スチール
形状
アダプタ
注文コード
47068463
品番
010-16-16
参考基準価格(税別)
¥1,219
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
この商品は
材質・形状・内容量
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A1(mm)
23
寸法A2(mm)
22
寸法C(mm)
25
寸法D1(mm)
22
寸法D2(mm)
22
寸法L(mm)
58
材質
スチール
仕様
ストレート
形状
アダプタ
使用温度範囲(℃)
-55~120
管接続口径
G1×R1
最高使用圧力(MPa)
20.5
適合流体
鉱物性一般作動油
接続ねじ種類
G×R