曜日別特売
RWK 212-16-KL Schaffner RFIフィルタ 16A フランジマウント SCHAFFNER 47068474

Schaffner RFIフィルタ 16A フランジマウント

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード47068474品番RWK 212-16-KL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
最大定格電流:16A
最大定格電圧:500 V ac
取り付けタイプ:フランジマウント
シリーズ:RWK 212
動作周波数:60Hz
長さ:155mm
奥行き:80mm
高さ:155mm
寸法:155 x 80 x 155mm
動作温度 Min:-25℃
動作温度 Max:+100℃
三相ラインリアクタRWK 212シリーズ. SchaffnerのRWK 212シリーズを使用すると、電気製品の信頼性、性能、長いサービス寿命が向上します。 モータドライブ、各種可変速ドライブシステム、エレベータ、ロボット、機械、プロセスオートメーション装置などの用途に使用できます。. 主電源高調波の軽減 整流ノッチの軽減 突入及びピーク電流の制限 力率の向上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする