Schaffner RFIフィルタ 16A フランジマウント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード47068499 品番FN 351-16-29
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大定格電流:16A
最大定格電圧:440 V ac
取り付けタイプ:フランジマウント
終端スタイル:ネジ
シリーズ:FN351
動作周波数:60Hz
長さ:150mm
奥行き:234mm
高さ:65mm
寸法:150 x 234 x 65mm
動作温度 Min:-25℃
動作温度 Max:+85℃
電力損失:8W
IEC60950に適合. FN351シリーズ. SchaffnerのFN351 EMCフィルタは、すばやく簡単にフィルタを選択できるようにさまざまな定格電力のタイプが揃っています。 定格電流が8〜280 Aで電圧が440 Vと520 VのFN351フィルタは、モータドライブや産業用インバータに最適です。 このラインフィルタは、広帯域コモンモード及び差動モードの減衰性能を発揮しますが、干渉レベルが高くてもこの性能は維持されます。 また、IEC60950に準拠し、頑丈な接触保護端子を備えているため、機器全体の安全性が確保されます。. 製品用途の情報. このEMCフィルタの主な用途には、インバータ、コンバータ、産業オートメーション機器、3相モータドライブ、3相フィルタなどがあります。 その他に、UPS、SMPSなどの用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする