仕様
最大定格電流:1A
最大定格電圧:250 V ac
取り付けタイプ:シャーシーマウント
終端スタイル:タブ
シリーズ:FN 343
動作周波数:400Hz
長さ:70mm
高さ:30.3mm
インダクタンス:5.9 mH, 9.5 mH, 460 μH
リーク電流:0.34 mA
最大動作温度:+100℃
抵抗:1MΩ
FN 343シリーズ2段汎用フィルタ. Schaffner Performance FN 343 EMIフィルタは、小型で、すばやく簡単にシャーシに取り付けることができます。単相フィルタは、 高い飽和特性と優れた温度特性を備えたチョークに基づいて、優れた減衰性能を提供します。アースラインチョークも内蔵しています。定格電流: 1 → 10 A. 用途. 電気 / 電子機器 家庭用機器 電源 消費財 OA機器 データ通信機器
RoHS指令(10物質対応)対応