曜日別特売

アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°オスシート付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個材質スチール形状アダプタ注文コード47068515品番030-08-08
参考基準価格(税別)¥446販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369
寸法A(mm)19寸法C(mm)13内径D(Φmm)(最小)11.0寸法L(mm)41材質スチール仕様メスねじストレート形状アダプタ使用温度範囲(℃)-55~120管接続口径G1/2×R1/2最高使用圧力(MPa)35適合流体鉱物性一般作動油接続ねじ種類G×R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする