仕様最大定格電流:1A
最大定格電圧:250 V ac
取り付けタイプ:スルーホール
終端スタイル:ピン
シリーズ:FN402
動作周波数:400Hz
長さ:45mm
奥行き:28mm
高さ:16.5mm
インダクタンス:10 mH
リーク電流:0.373 mA
動作温度 Max:+100℃
抵抗:1MΩ
UL認定、CSA認定、VDE. FN402シリーズ. FN402基板フィルタは、すばやく簡単に基板実装できるように設計された単相フィルタです。 目的の標準製品を製作できるよう、幅広い定格電流と医療タイプを用意しています。 電気 / 電子機器、中小型の機械や家庭用機器、単相電源、スイッチモード電源、計測機器、医療機器などの幅広い用途に使用することができます。. 高い飽和抵抗と優れた温度特性を備えたチョークをベースにした、優れた伝導減衰性能 基板スルーホール実装 低コスト、低プロファイル オプションの医療バージョン(Bタイプ)も用意