FN 406-1/02 Schaffner RFIフィルタ 1A スルーホール SCHAFFNER 47068535

Schaffner RFIフィルタ 1A スルーホール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(250個)注文コード47068535品番FN 406-1/02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
最大定格電流:1A
最大定格電圧:250 V ac
取り付けタイプ:スルーホール
終端スタイル:ピン
ステージ数:Single Stage
動作周波数:400Hz
長さ:45mm
奥行き:15mm
高さ:29.5mm
寸法:45 x 15 x 29.5mm
リーク電流:0.373 mA
動作温度 Max:+100℃
抵抗:1MΩ
基準適合:UL 94 V-0
UL認定、CSA認定、VDE. FN 406シリーズ. FN406基板フィルタは、簡単で迅速かつコンパクトな基板取り付け用に設計された単相フィルタです。 目的の標準製品を製作できるよう、幅広い定格電流と医療タイプを用意しています。 電気 / 電子機器、小型から中型の機器、家庭用機器、単相電源、スイッチモード電源、テスト / 計測器、医療機器などの幅広い用途に使用することができます。. コンパクトで基板実装可能なデザイン 低プロファイル オプションの医療用バージョン(Bタイプ) 高飽和抵抗と優れた温度特性を備えたチョークに基づいて、卓越した伝導減衰性能を発揮
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする