Schaffner RFIフィルタ 20A フランジマウント

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード47068553 品番FN 350-20/29
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大定格電流:20A
最大定格電圧:250 V ac
取り付けタイプ:フランジマウント
終端スタイル:ネジ
シリーズ:FN350
動作周波数:400Hz
長さ:105mm
奥行き:138.5mm
高さ:57mm
寸法:105 x 138.5 x 57mm
動作温度 Min:-25℃
動作温度 Max:+100℃
電力損失:6.1W
EN55011/14/22、IEC950. IEC 60950. 駆動装置用高電力フィルタ. SchaffnerのFN350 1段フィルタは、単相モータ駆動用のコンパクトなフィルタソリューションで、産業用の安全な端子台を備えており、手早く簡単に取り付けられます。低周波域においてコモン及び差動モード減衰の成分値が高く、幅広い単相モータ駆動用途に最適です。IEC60950に適合. 用途. オートメーション装置 電源、SMPS 計測器 オフィス機器
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする