Schaffner RFIフィルタ 25A フランジマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47068587 品番FN3280H-25-33
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
仕様
最大定格電流:25A
最大定格電圧:520 V ac
取り付けタイプ:フランジマウント
終端スタイル:ネジ
シリーズ:FN 3280
動作周波数:60Hz
長さ:153mm
奥行き:180mm
高さ:115mm
寸法:153 x 180 x 115mm
リーク電流:1 mA
動作温度 Max:+100℃
電力損失:11.6W
FN3280シリーズ. FN3280シリーズ小型軽量3相+ニュートラルラインフィルタ 優れた減衰性能と低漏洩電流とを組み合わせて産業機器向けに最適化された設計 住宅環境及び混合環境(クラスA / クラスB)の機械に最適 電源入力への直接接続によって耐性を向上 頑丈な接触保護端子台により、EN60204-1に適合した接触部分を確保 短時間で簡単に取り付け可能で、自動工具や手動工具が使いやすい構造 フィルタの定格電流は、一般的なヒューズの値に合わされているため、簡単に選択可能
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする