※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッタ
アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°オスシート付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1個
材質
スチール
形状
45°エルボ
注文コード
47068637
品番
045-08-08
参考基準価格(税別)
¥922
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
この商品は
材質・形状・内容量
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A1(mm)
19
寸法A2(mm)
18
寸法C(mm)
13
寸法D1(mm)
11
寸法D2(mm)
11
材質
スチール
仕様
45°エルボ
形状
45°エルボ
使用温度範囲(℃)
-55~120
管接続口径
G1/2×R1/2
最高使用圧力(MPa)
35
適合流体
鉱物性一般作動油
接続ねじ種類
G×R