Schaffner RFIフィルタ 3A

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大定格電流:3A最大定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:シャーシーマウント終端スタイル:タブシリーズ:FN 343動作周波数:400Hz長さ:70mm高さ:30.3mmインダクタンス:1.1 mH, 2 mH, 400 μHリーク電流:0.34 mA最大動作温度:+100℃抵抗:1MΩFN 343シリーズ2段汎用フィルタ. Schaffner Performance FN 343 EMIフィルタは、小型で、すばやく簡単にシャーシに取り付けることができます。単相フィルタは、 高い飽和特性と優れた温度特性を備えたチョークに基づいて、優れた減衰性能を提供します。アースラインチョークも内蔵しています。定格電流: 1 → 10 A. 用途. 電気 / 電子機器 家庭用機器 電源 消費財 OA機器 データ通信機器 注文コード47068639 品番FN 343-3/05
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大定格電流:3A
最大定格電圧:250 V ac
取り付けタイプ:シャーシーマウント
終端スタイル:タブ
シリーズ:FN 343
動作周波数:400Hz
長さ:70mm
高さ:30.3mm
インダクタンス:1.1 mH, 2 mH, 400 μH
リーク電流:0.34 mA
最大動作温度:+100℃
抵抗:1MΩ
FN 343シリーズ2段汎用フィルタ. Schaffner Performance FN 343 EMIフィルタは、小型で、すばやく簡単にシャーシに取り付けることができます。単相フィルタは、 高い飽和特性と優れた温度特性を備えたチョークに基づいて、優れた減衰性能を提供します。アースラインチョークも内蔵しています。定格電流: 1 → 10 A. 用途. 電気 / 電子機器 家庭用機器 電源 消費財 OA機器 データ通信機器
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする