ニッタ
アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°オスシート付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1個
材質
スチール
形状
45°エルボ
注文コード
47068646
品番
045-08-12
参考基準価格(税別)
¥2,216
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・形状・内容量
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A1(mm)
20
寸法A2(mm)
23
寸法C(mm)
13
寸法D1(mm)
11
寸法D2(mm)
16
材質
スチール
仕様
45°エルボ
形状
45°エルボ
使用温度範囲(℃)
-55~120
管接続口径
G1/2×R3/4
最高使用圧力(MPa)
27.5
適合流体
鉱物性一般作動油
接続ねじ種類
G×R