Schaffner RFIフィルタ 3A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大定格電流:3A最大定格電圧:440 V ac取り付けタイプ:フランジマウント終端スタイル:タブシリーズ:FN 355動作周波数:400Hz長さ:54mm奥行き:87.2mm高さ:40.3mm寸法:54 x 87.2 x 40.3mmリーク電流:0.07 mA最大動作温度:+100℃電力損失:1.4WFN355シリーズ. SchaffnerのFN355シリーズのEMC / EMIラインフィルタは、動作時の漏洩電流が非常に低くなっています。 3相+ニュートラルの各種FN355ラインフィルタは、さまざまな用途に使用可能な、コスト効果の高い干渉抑制ソリューションです。 省スペースでコンパクトな設計のこの4線式ラインフィルタは、スペースが限られている用途に最適です。 金属製ハウジングを備えたこのEMIフィルタには、単段4線式LC回路が採用されています。 さまざまな定格電流のタイプを選択可能です。. 抵抗負荷又は誘導負荷用のユニバーサル3相フィルタ 20 Aフィルタにはねじ止め端子が付いています。. 製品用途の情報. 最適な用途には、スター / デルタ電力系統、医療機器、オフィス機器、汎用4線式フィルタなどがあります。 注文コード47068648 品番FN 355-3/05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大定格電流:3A
最大定格電圧:440 V ac
取り付けタイプ:フランジマウント
終端スタイル:タブ
シリーズ:FN 355
動作周波数:400Hz
長さ:54mm
奥行き:87.2mm
高さ:40.3mm
寸法:54 x 87.2 x 40.3mm
リーク電流:0.07 mA
最大動作温度:+100℃
電力損失:1.4W
FN355シリーズ. SchaffnerのFN355シリーズのEMC / EMIラインフィルタは、動作時の漏洩電流が非常に低くなっています。 3相+ニュートラルの各種FN355ラインフィルタは、さまざまな用途に使用可能な、コスト効果の高い干渉抑制ソリューションです。 省スペースでコンパクトな設計のこの4線式ラインフィルタは、スペースが限られている用途に最適です。 金属製ハウジングを備えたこのEMIフィルタには、単段4線式LC回路が採用されています。 さまざまな定格電流のタイプを選択可能です。. 抵抗負荷又は誘導負荷用のユニバーサル3相フィルタ 20 Aフィルタにはねじ止め端子が付いています。. 製品用途の情報. 最適な用途には、スター / デルタ電力系統、医療機器、オフィス機器、汎用4線式フィルタなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする