Schaffner RFIフィルタ 3A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大定格電流:3A最大定格電圧:250 V ac終端スタイル:ピンシリーズ:FN405動作周波数:400Hz長さ:36mm奥行き:31mm高さ:19.5mmインダクタンス:2 mH動作温度 Min:-25℃動作温度 Max:+100℃UL認定、CSA認定、VDE. FN405シリーズ. FN405基板フィルタは、すばやく簡単に基板実装できるように設計された単相フィルタです。 さまざまな定格電流のタイプが揃っており、必要な規格品が得られるようになっています。 電気 / 電子機器、中小型の機械や家庭用機器、単相電源、スイッチモード電源、計測機器などの幅広い用途に使用することができます。. 2ラインフィルタ プラスチックハウジング 低プロファイル 高い飽和抵抗と優れた温度特性を備えたチョークをベースにした、優れた伝導減衰性能 基板スルーホール実装 注文コード47068657 品番FN 405 3/02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大定格電流:3A
最大定格電圧:250 V ac
終端スタイル:ピン
シリーズ:FN405
動作周波数:400Hz
長さ:36mm
奥行き:31mm
高さ:19.5mm
インダクタンス:2 mH
動作温度 Min:-25℃
動作温度 Max:+100℃
UL認定、CSA認定、VDE. FN405シリーズ. FN405基板フィルタは、すばやく簡単に基板実装できるように設計された単相フィルタです。 さまざまな定格電流のタイプが揃っており、必要な規格品が得られるようになっています。 電気 / 電子機器、中小型の機械や家庭用機器、単相電源、スイッチモード電源、計測機器などの幅広い用途に使用することができます。. 2ラインフィルタ プラスチックハウジング 低プロファイル 高い飽和抵抗と優れた温度特性を備えたチョークをベースにした、優れた伝導減衰性能 基板スルーホール実装
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする