ニッタ
アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°オスシート付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1個
材質
スチール
形状
エルボ
注文コード
47068804
品番
090-06-08
参考基準価格(税別)
¥1,696
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
材質・形状・内容量
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A1(mm)
16
寸法A2(mm)
18
寸法C(mm)
10
寸法D1(mm)
8
寸法D2(mm)
11
材質
スチール
仕様
90°エルボ
形状
エルボ
使用温度範囲(℃)
-55~120
管接続口径
G3/8×R1/2
最高使用圧力(MPa)
35
適合流体
鉱物性一般作動油
接続ねじ種類
G×R