FN 355-6/05 Schaffner RFIフィルタ 6A SCHAFFNER 47068815

Schaffner RFIフィルタ 6A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様最大定格電流:6A
最大定格電圧:440 V ac
取り付けタイプ:フランジマウント
終端スタイル:タブ
シリーズ:FN 355
動作周波数:400Hz
長さ:54mm
奥行き:87.2mm
高さ:40.3mm
寸法:54 x 87.2 x 40.3mm
最小動作温度:-25℃
最大動作温度:+100℃
電力損失:1.5W

FN355シリーズ. SchaffnerのFN355シリーズのEMC / EMIラインフィルタは、動作時の漏洩電流が非常に低くなっています。 3相+ニュートラルの各種FN355ラインフィルタは、さまざまな用途に使用可能な、コスト効果の高い干渉抑制ソリューションです。 省スペースでコンパクトな設計のこの4線式ラインフィルタは、スペースが限られている用途に最適です。 金属製ハウジングを備えたこのEMIフィルタには、単段4線式LC回路が採用されています。 さまざまな定格電流のタイプを選択可能です。. 抵抗負荷又は誘導負荷用のユニバーサル3相フィルタ 20 Aフィルタにはねじ止め端子が付いています。. 製品用途の情報. 最適な用途には、スター / デルタ電力系統、医療機器、オフィス機器、汎用4線式フィルタなどがあります。
注文コード47068815品番FN 355-6/05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
仕様
最大定格電流:6A
最大定格電圧:440 V ac
取り付けタイプ:フランジマウント
終端スタイル:タブ
シリーズ:FN 355
動作周波数:400Hz
長さ:54mm
奥行き:87.2mm
高さ:40.3mm
寸法:54 x 87.2 x 40.3mm
最小動作温度:-25℃
最大動作温度:+100℃
電力損失:1.5W
FN355シリーズ. SchaffnerのFN355シリーズのEMC / EMIラインフィルタは、動作時の漏洩電流が非常に低くなっています。 3相+ニュートラルの各種FN355ラインフィルタは、さまざまな用途に使用可能な、コスト効果の高い干渉抑制ソリューションです。 省スペースでコンパクトな設計のこの4線式ラインフィルタは、スペースが限られている用途に最適です。 金属製ハウジングを備えたこのEMIフィルタには、単段4線式LC回路が採用されています。 さまざまな定格電流のタイプを選択可能です。. 抵抗負荷又は誘導負荷用のユニバーサル3相フィルタ 20 Aフィルタにはねじ止め端子が付いています。. 製品用途の情報. 最適な用途には、スター / デルタ電力系統、医療機器、オフィス機器、汎用4線式フィルタなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする