曜日別特売

アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°オスシート付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個材質スチール形状エルボ注文コード47068847品番090-08-12
参考基準価格(税別)¥2,216販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
寸法A1(mm)20寸法A2(mm)24寸法C(mm)13寸法D1(mm)11寸法D2(mm)16材質スチール仕様90°エルボ形状エルボ使用温度範囲(℃)-55~120管接続口径G1/2×R3/4最高使用圧力(MPa)27.5適合流体鉱物性一般作動油接続ねじ種類G×R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする