SCHAFFNER
SCHAFFNERの 電子部品(オンボード)
SCHAFFNERの 能動部品
SCHAFFNERの 集積回路(IC)
Schaffner RFIフィルタ 6A フランジマウント
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47068849
品番
FN352Z-6-06
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大定格電流:6A
最大定格電圧:250 V ac
取り付けタイプ:フランジマウント
終端スタイル:タブ
ステージ数:Three Stage
動作周波数:400Hz
長さ:51mm
奥行き:152mm
静電容量:15 nF, 220 nF, 470 nF
寸法:51 x 152 x 45mm
リーク電流:0.42 mA
動作温度 Max:+85℃
抵抗:470kΩ
RoHS指令(10物質対応)
対応