Schaffner RFIフィルタ 6A フランジマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47068867 品番FN 332Z-6/05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大定格電流:6A
最大定格電圧:250 V ac
取り付けタイプ:フランジマウント
終端スタイル:タブ
シリーズ:FN332Z
動作周波数:400Hz
長さ:45mm
奥行き:65.6mm
高さ:24.8mm
寸法:45 x 65.6 x 24.8mm
リーク電流:0.34 mA
動作温度 Max:+100℃
SEV、UL、VDE、CSA、SEMKO、DEMKO。. FN332Zシリーズ. Schaffner FN332ZシリーズRFIフィルタは、すばやく簡単にシャーシ取り付けできるように設計されています。これらのフィルタは、高い飽和抵抗と高いインダクタンスを備えています。 また、感度の高い電気機器を保護するサージパルス保護機能が内蔵されたタイプにあります。最大連続動作電圧: 250 V ac、50 / 60 Hz. 用途. 消費財 電気 / 電子機器 家庭用機器 OA機器 電源 産業機器補助電源 データ通信機器
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする