SCHAFFNER
SCHAFFNERの 電子部品(オンボード)
SCHAFFNERの 能動部品
SCHAFFNERの 集積回路(IC)
Schaffner インレットフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
47068989
品番
FN9226-6-06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大定格電流:6A
最大定格電圧:250 V ac
取り付けタイプ:フランジ取り付け、パネル取り付け
終端スタイル:タブ
シリーズ:FN9226
動作周波数:400Hz
長さ:40.85mm
奥行き:48mm
静電容量:2.2 nF, 47 nF
インダクタンス:520 μH
動作温度 Min:-25℃
動作温度 Max:+85℃
UL認定コンポーネント、VDE. FN9226 IEC950 - 超小型. このサイズにおいて優れた性能 最大動作電圧250 Vac 動作周波数DC400 Hz
RoHS指令(10物質対応)
対応