Schaffner インレットフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47068998 品番FN9264B-6-06
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大定格電流:6A
最大定格電圧:250 V ac
取り付けタイプ:フランジマウント
終端スタイル:タブ
シリーズ:FN9264
動作周波数:400Hz
長さ:51.45mm
奥行き:46mm
高さ:35mm
寸法:51.45 x 46 x 35mm
動作温度 Min:-25℃
動作温度 Max:+85℃
抵抗:1MΩ
FN9264 - スイッチ付きIECフィルタ(医療用). IEC差込口及び主電源フィルタを、より小さいフォーム、より優れたフィルタ減衰で一体化 高品質2極ロッカースイッチ 標準ハウジング、取り付けフランジ及びファストンコネクタ付き 医療用タイプ、IEC / EN60601-1に準拠
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする