RN114-1.5-02-6M8 Schaffner コモンモードチョークコイル RN SCHAFFNER 47069059

Schaffner コモンモードチョークコイル RN

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) 仕様インダクタンス:6.8 mHシリーズ:RN寸法:22.5 x 21.5 x 13.2mm動作温度範囲:-40 → +100 ℃高さ:13.2mmUL認定. Schaffner RNシリーズコモンモードチョーク. Schaffner製のコモンモードチョークのプレミアム製品を使用すれば、信頼性の高いAC電源ラインのノイズフィルタが実現します。 飽和チョークとEMI入力フィルタを組み合わせて位相角制御回路などの幅広い用途に使用することができます。. 定格電流: 0.3 → 10 A 周波数: DC → 1 kHz コモンモード共振周波数: 100 kHz → 3 MHz デュアルチョーク構成 複数の基板実装オプション 小型でコンパクトな設計 高飽和抵抗で優れた温度特性 注文コード47069059 品番RN114-1.5-02-6M8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量156種類から選べます 他の種類を見る
仕様
インダクタンス:6.8 mH
シリーズ:RN
寸法:22.5 x 21.5 x 13.2mm
動作温度範囲:-40 → +100 ℃
高さ:13.2mm
UL認定. Schaffner RNシリーズコモンモードチョーク. Schaffner製のコモンモードチョークのプレミアム製品を使用すれば、信頼性の高いAC電源ラインのノイズフィルタが実現します。 飽和チョークとEMI入力フィルタを組み合わせて位相角制御回路などの幅広い用途に使用することができます。. 定格電流: 0.3 → 10 A 周波数: DC → 1 kHz コモンモード共振周波数: 100 kHz → 3 MHz デュアルチョーク構成 複数の基板実装オプション 小型でコンパクトな設計 高飽和抵抗で優れた温度特性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする