ニッタ
ニッタの 高圧用管継手
ニッタの 高圧用アダプタ
アダプタ 中間接続タイプ(30°オスシート付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47069574
品番
150-16-16
参考基準価格(税別)
¥1,523
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
寸法A(mm)
23
寸法C(mm)
25
内径D(Φmm)
(最小)22.0
寸法L(mm)
59
寸法Y(mm)
41
材質
スチール
仕様
ストレート
形状
アダプタ
質量(g)
230
使用温度範囲(℃)
-55〜120
管接続口径
G1
最高使用圧力(MPa)
20.5
適合流体
鉱物性一般作動油
接続ねじ種類
G