SCHAFFNER
SCHAFFNERの 冷却(制御機器)
SCHAFFNERの ブロワ
SCHAFFNERの ブロワその他関連用品
Schaffner ヒートシンク トランジスタ用, ネジ止め式
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47070836
品番
KL 112.25.B SW
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
併用可能製品:TO-220
長さ:25mm
幅:11mm
高さ:16mm
寸法:25 x 11 x 16mm
熱抵抗:18K/W
取り付け:ネジ
カラー:黒
KL-112/25 type heatsink. Heatsinks for TO-220 housings, black anodised aluminium. Horizontal mount.
RoHS指令(10物質対応)
対応