内容量1個
仕様インダクタンス:1.5 mH最大直流電流:36A取り付けタイプ:ラジアル最大直流抵抗:3mΩ許容差:-30 → +50%長さ:60mm奥行き:50.5mm高さ:80mm寸法:60 x 50.5 x 80mm最大自己共振周波数:400Hzリードピッチ:5.08mmシリーズ:RB端子タイプ:PCピンムラタRBシリーズコモンモードチョーク. 特性. 縦置き又は横置き基板用のラジアルスルーホールインダクタ 最大電流50 A 高飽和コア材質 対流や強制空冷に適した小型のオープン構造 動作温度: -40 ℃ → +125 ℃. 用途. ACライン及びDCラインに対するEMIノイズフィルタ スイッチモード電源及びUPS 充電ステーション、高速充電器、コンバータ 中規模パワーレンジドライブ用の電源フィルタ
注文コード47070994
品番RB8522-36-1M5