RB6532-50-0M2 Schaffner リードインダクタ SCHAFFNER 47071028

Schaffner リードインダクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様インダクタンス:180 μH最大直流電流:50A取り付けタイプ:ラジアル最大直流抵抗:800μΩ許容差:-30 → +50%長さ:62mm奥行き:58mm高さ:70mm寸法:62 x 58 x 70mm最大自己共振周波数:400Hzリードピッチ:5.08mmシリーズ:RB端子タイプ:PCピンSchaffner RBシリーズ三相コモンモードチョーク. 特性. 縦置き又は横置き基板用のラジアルスルーホールインダクタ 最大電流50 A 高飽和コア材質 対流や強制空冷に適した小型のオープン構造 動作温度: -40 ℃ → +125 ℃. 用途. ACライン及びDCラインに対するEMIノイズフィルタ スイッチモード電源及びUPS 充電ステーション、高速充電器、コンバータ 中規模パワーレンジドライブ用の電源フィルタ 注文コード47071028 品番RB6532-50-0M2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量29種類から選べます 他の種類を見る
仕様
インダクタンス:180 μH
最大直流電流:50A
取り付けタイプ:ラジアル
最大直流抵抗:800μΩ
許容差:-30 → +50%
長さ:62mm
奥行き:58mm
高さ:70mm
寸法:62 x 58 x 70mm
最大自己共振周波数:400Hz
リードピッチ:5.08mm
シリーズ:RB
端子タイプ:PCピン
Schaffner RBシリーズ三相コモンモードチョーク. 特性. 縦置き又は横置き基板用のラジアルスルーホールインダクタ 最大電流50 A 高飽和コア材質 対流や強制空冷に適した小型のオープン構造 動作温度: -40 ℃ → +125 ℃. 用途. ACライン及びDCラインに対するEMIノイズフィルタ スイッチモード電源及びUPS 充電ステーション、高速充電器、コンバータ 中規模パワーレンジドライブ用の電源フィルタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする