内容量1個
仕様インダクタンス:250 μH最大直流電流:50A取り付けタイプ:ラジアル最大直流抵抗:900μΩ許容差:-30 → +50%長さ:50mm奥行き:43.4mm高さ:58mm寸法:50 x 43.4 x 58mm最大自己共振周波数:400Hzリードピッチ:5.08mmシリーズ:RB端子タイプ:PCピンムラタRBシリーズコモンモードチョーク. 特性. 縦置き又は横置き基板用のラジアルスルーホールインダクタ 最大電流50 A 高飽和コア材質 対流や強制空冷に適した小型のオープン構造 動作温度: -40 ℃ → +125 ℃. 用途. ACライン及びDCラインに対するEMIノイズフィルタ スイッチモード電源及びUPS 充電ステーション、高速充電器、コンバータ 中規模パワーレンジドライブ用の電源フィルタ
注文コード47071098
品番RB6522-50-0M3