内容量1箱(32個)
仕様インダクタンス:420 μH最大直流電流:36A取り付けタイプ:ラジアル最大直流抵抗:1.4mΩ許容差:-30 → +50%長さ:67.9mm奥行き:66.9mm高さ:52mm寸法:67.9 x 66.9 x 52mm最大自己共振周波数:400Hzリードピッチ:5.08mmシリーズ:RB端子タイプ:PCピンSchaffner RBシリーズ三相コモンモードチョーク. 特性. 縦置き又は横置き基板用のラジアルスルーホールインダクタ 最大電流50 A 高飽和コア材質 対流や強制空冷に適した小型のオープン構造 動作温度: -40 ℃ → +125 ℃. 用途. ACライン及びDCラインに対するEMIノイズフィルタ スイッチモード電源及びUPS 充電ステーション、高速充電器、コンバータ 中規模パワーレンジドライブ用の電源フィルタ
注文コード47071125
品番RB6132-36-0M4