内容量1個
仕様インダクタンス:450 μH最大直流電流:36A取り付けタイプ:ラジアル最大直流抵抗:1.5mΩ許容差:-30 → +50%長さ:61mm奥行き:57.8mm高さ:38mm寸法:61 x 57.8 x 38mm最大自己共振周波数:400Hzリードピッチ:5.08mmシリーズ:RBリード径:2.2mmムラタRBシリーズコモンモードチョーク. 特性. 縦置き又は横置き基板用のラジアルスルーホールインダクタ 最大電流50 A 高飽和コア材質 対流や強制空冷に適した小型のオープン構造 動作温度: -40 ℃ → +125 ℃. 用途. ACライン及びDCラインに対するEMIノイズフィルタ スイッチモード電源及びUPS 充電ステーション、高速充電器、コンバータ 中規模パワーレンジドライブ用の電源フィルタ
注文コード47071159
品番RB6122-36-0M5