※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L2N1/8-PT1/8 クイックシール 90°エルボ(高圧タイプ) ニッタ 47071193 L2N1/8-PT1/8 クイックシール 90°エルボ(高圧タイプ) ニッタ 47071193

クイックシール 90°エルボ(高圧タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47071193 品番 L2N1/8-PT1/8
参考基準価格(税別)¥662 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手
ねじ込み式です。
強いシール性能を発揮します。
JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。

寸法A(mm)11.0 寸法L1(mm)20.5 寸法L2(mm)18.5 寸法L3(mm)26.3 寸法L4(mm)24.3 寸法S(mm)4.6 チューブ挿入長さF(mm)21 二面幅H1(mm)10.0 二面幅H2(mm)8.0 形状90°エルボ 適合チューブ外径(inch)1/8 使用流体空気、水、一般作動油 ねじの種類R ねじサイズ(T)R1/8 質量(g)16 使用温度範囲(℃)-40〜+80(空気、一般作動油)、0℃〜+70℃(水)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:505

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47071184
2022-04-10
用途:
機械メンテナンス

安くて1個づつ買えるので、良く利用しています。商品も問題なく良い商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする