内容量1箱(16個)
仕様インダクタンス:830 μH最大直流電流:36A取り付けタイプ:ラジアル最大直流抵抗:2.3mΩ許容差:-30 → +50%長さ:63mm奥行き:63mm高さ:82mm寸法:63 x 63 x 82mm最大自己共振周波数:400Hzリードピッチ:5.08mmシリーズ:RBリード径:2.2mmSchaffner RBシリーズ三相コモンモードチョーク. 特性. 縦置き又は横置き基板用のラジアルスルーホールインダクタ 最大電流50 A 高飽和コア材質 対流や強制空冷に適した小型のオープン構造 動作温度: -40 ℃ → +125 ℃. 用途. ACライン及びDCラインに対するEMIノイズフィルタ スイッチモード電源及びUPS 充電ステーション、高速充電器、コンバータ 中規模パワーレンジドライブ用の電源フィルタ
注文コード47071213
品番RB8532-36-0M8