内容量1個
仕様最大定格電流:50A最大定格電圧:520 V ac取り付けタイプ:シャーシーマウント終端スタイル:ワイヤリードシリーズ:FN3025動作周波数:60Hz長さ:177mm奥行き:65mm高さ:84mm寸法:177 x 65 x 84mmリーク電流:2.5 mA動作温度 Max:+100℃電力損失:10.5WFN3025シリーズ. 最新の小型RFIフィルタを軽量プラスチックエンクロージャに格納 金属アース板 最小限のフィルタ漏洩電流 ヒンジ付き安全カバー、組み込み端子 シャーシ又はT35 DINレール取り付け
注文コード47071326
品番FN3025HP-50-72