FN258-16-29 Schaffner 三相ノイズフィルタ,電源ラインフィルタ SCHAFFNER 47071344

Schaffner 三相ノイズフィルタ,電源ラインフィルタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大定格電流:7A最大定格電圧:480 V ac取り付けタイプ:シャーシーマウント終端スタイル:はんだシリーズ:FN258動作周波数:60Hz長さ:305mm奥行き:55mm高さ:142mm寸法:305 x 55 x 142mmリーク電流:18.3 mA動作温度 Max:+100℃電力損失:20WFN258シリーズ. SchaffnerのFN258フィルタは、画期的な多段フィルタトポロジに基づき、最先端のEMI減衰性能を発揮します。 本のような薄型形状で、インバータやモータドライブの横に取り付けでき、スペースを節約できます。 三相可変速モータドライブや電動駆動システム(PDS)、IT配電ネットワーク(FN258HVIT)インバータ及びコンバータなど広範な用途に使用できます。. ブックスタイルRFIフィルタ、三相インバータ及び可変速電動機駆動システム用 ソリッド安全コネクタブロック又はオプションのワイヤ接続 多段階フィルタによる優れた減衰性能 注文コード47071344 品番FN258-16-29
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様20種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大定格電流:7A
最大定格電圧:480 V ac
取り付けタイプ:シャーシーマウント
終端スタイル:はんだ
シリーズ:FN258
動作周波数:60Hz
長さ:305mm
奥行き:55mm
高さ:142mm
寸法:305 x 55 x 142mm
リーク電流:18.3 mA
動作温度 Max:+100℃
電力損失:20W
FN258シリーズ. SchaffnerのFN258フィルタは、画期的な多段フィルタトポロジに基づき、最先端のEMI減衰性能を発揮します。 本のような薄型形状で、インバータやモータドライブの横に取り付けでき、スペースを節約できます。 三相可変速モータドライブや電動駆動システム(PDS)、IT配電ネットワーク(FN258HVIT)インバータ及びコンバータなど広範な用途に使用できます。. ブックスタイルRFIフィルタ、三相インバータ及び可変速電動機駆動システム用 ソリッド安全コネクタブロック又はオプションのワイヤ接続 多段階フィルタによる優れた減衰性能
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする