SCHAFFNER
SCHAFFNERの 電子部品(オンボード)
SCHAFFNERの 能動部品
SCHAFFNERの 集積回路(IC)
Schaffner 三相ノイズフィルタ,電源ラインフィルタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
最大定格電流:7A最大定格電圧:480 V ac取り付けタイプ:フランジマウント終端スタイル:ワイヤリードシリーズ:FN258動作周波数:60Hz長さ:50mm奥行き:250.9mm高さ:126mm寸法:50 x 250.9 x 126mmリーク電流:16.5 mA動作温度 Max:+100℃電力損失:9W
注文コード
47071353
品番
FN258-7-07
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大定格電流:7A
最大定格電圧:480 V ac
取り付けタイプ:フランジマウント
終端スタイル:ワイヤリード
シリーズ:FN258
動作周波数:60Hz
長さ:50mm
奥行き:250.9mm
高さ:126mm
寸法:50 x 250.9 x 126mm
リーク電流:16.5 mA
動作温度 Max:+100℃
電力損失:9W
RoHS指令(10物質対応)
対応