内容量1箱(8個)
仕様最大定格電流:8A最大定格電圧:480 V ac取り付けタイプ:フランジマウント終端スタイル:ネジシリーズ:FN256動作周波数:0 → 60Hz長さ:143mm奥行き:156mm高さ:80mm寸法:143 x 156 x 80mmリーク電流:3.4 mA動作温度 Max:+100℃抵抗:680kΩ電力損失:2.7WUL認定、CSA認定、ENEC. FN256シリーズ. SchaffnerのFN256ファミリのフィルタは、産業用制御から医療用電子システムに至るまで、非対称負荷に関連する用途向けに特化した設計になっています。 FN256シリーズフィルタは、対称と非対称のどちらの干渉にも特に高い減衰性能を発揮します。 非常に小さい特殊な軽量ハウジングのため、フィルタを制御パネルや密集した機器キャビネットに簡単に取り付けることができます。. 高い減衰 低漏洩電流 軽量、小型設計 絶縁安全入力端子 ワイヤ出力
注文コード47071369
品番FN256-8-46