FN256-8-46 Schaffner 三相ノイズフィルタ,電源ラインフィルタ SCHAFFNER 47071378

Schaffner 三相ノイズフィルタ,電源ラインフィルタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大定格電流:8A最大定格電圧:480 V ac取り付けタイプ:フランジマウント終端スタイル:ネジシリーズ:FN256動作周波数:0 → 60Hz長さ:143mm奥行き:156mm高さ:80mm寸法:143 x 156 x 80mmリーク電流:3.4 mA動作温度 Max:+100℃抵抗:680kΩ電力損失:2.7WUL認定、CSA認定、ENEC. FN256シリーズ. SchaffnerのFN256ファミリのフィルタは、産業用制御から医療用電子システムに至るまで、非対称負荷に関連する用途向けに特化した設計になっています。 FN256シリーズフィルタは、対称と非対称のどちらの干渉にも特に高い減衰性能を発揮します。 非常に小さい特殊な軽量ハウジングのため、フィルタを制御パネルや密集した機器キャビネットに簡単に取り付けることができます。. 高い減衰 低漏洩電流 軽量、小型設計 絶縁安全入力端子 ワイヤ出力 注文コード47071378 品番FN256-8-46
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様20種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大定格電流:8A
最大定格電圧:480 V ac
取り付けタイプ:フランジマウント
終端スタイル:ネジ
シリーズ:FN256
動作周波数:0 → 60Hz
長さ:143mm
奥行き:156mm
高さ:80mm
寸法:143 x 156 x 80mm
リーク電流:3.4 mA
動作温度 Max:+100℃
抵抗:680kΩ
電力損失:2.7W
UL認定、CSA認定、ENEC. FN256シリーズ. SchaffnerのFN256ファミリのフィルタは、産業用制御から医療用電子システムに至るまで、非対称負荷に関連する用途向けに特化した設計になっています。 FN256シリーズフィルタは、対称と非対称のどちらの干渉にも特に高い減衰性能を発揮します。 非常に小さい特殊な軽量ハウジングのため、フィルタを制御パネルや密集した機器キャビネットに簡単に取り付けることができます。. 高い減衰 低漏洩電流 軽量、小型設計 絶縁安全入力端子 ワイヤ出力

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする