内容量1個
仕様最大定格電流:16A最大定格電圧:480 / 277 V ac x 3取り付けタイプ:シャーシーマウント終端スタイル:ターミナルブロック相数:3ステージ数:Two Stage動作周波数:0 → 60Hz長さ:305mm奥行き:55mm高さ:142mm寸法:305 x 55 x 142mmリーク電流:0.7 mA動作温度 Max:+100℃電力損失:20WFN258シリーズ. SchaffnerのFN258フィルタは、画期的な多段フィルタトポロジに基づき、最先端のEMI減衰性能を発揮します。 本のような薄型形状で、インバータやモータドライブの横に取り付けでき、スペースを節約できます。 三相可変速モータドライブや電動駆動システム(PDS)、IT配電ネットワーク(FN258HVIT)インバータ及びコンバータなど広範な用途に使用できます。. ブックスタイルRFIフィルタ、三相インバータ及び可変速電動機駆動システム用 ソリッド安全コネクタブロック又はオプションのワイヤ接続 多段階フィルタによる優れた減衰性能
注文コード47071387
品番FN258L-16-29