UL4N10-8 クイックシール 90°ユニオンエルボ ニッタ 47071394 UL4N10-8 クイックシール 90°ユニオンエルボ ニッタ 47071394 UL4N10-8 クイックシール 90°ユニオンエルボ ニッタ 47071394

クイックシール 90°ユニオンエルボ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 形状90°ユニオンエルボ 注文コード47071394 品番UL4N10-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥973
この商品は形状・内容量など30種類から選べます 他の種類を見る
寸法L1(mm)27.1 寸法L8(mm)36.9 寸法S(mm)4.2 最小内径d2(Φmm)6.7 チューブ挿入長さF(mm)17 二面幅H1(mm)14.0 二面幅H2(mm)17.0 形状90°ユニオンエルボ 適合チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気、水、一般作動油 質量(g)57.0 使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40〜+80、黄銅スリーブ/-40〜+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃〜+70℃、黄銅スリーブ/0℃〜+100℃ 有効断面積(mm2)25.0 適合チューブ内径(Φmm)8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47071394 UL4N10-8 10762193 UL4N10×8 クイックシール継手 90°ユニオンエルボ ニッタ クイックシール継手 90°ユニオンエルボ ニッタ 1個 999
欠品中
税込1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47071306
2019-04-15
用途:
実験装置への取付け

掲載写真が、ものによってはインチサイズと粍サイズのナット部の刻印が異なっている.

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする