UL4N10-8-S クイックシール 90°ユニオンエルボ ニッタ 47071403 UL4N10-8-S クイックシール 90°ユニオンエルボ ニッタ 47071403 UL4N10-8-S クイックシール 90°ユニオンエルボ ニッタ 47071403

クイックシール 90°ユニオンエルボ

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状90°ユニオンエルボ 注文コード47071403 品番UL4N10-8-S
参考基準価格(税別)¥12,464 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は形状・内容量など30種類から選べます 他の種類を見る
寸法L1(mm)27.1 寸法L8(mm)36.9 寸法S(mm)4.2 最小内径d2(Φmm)6.7 チューブ挿入長さF(mm)17 二面幅H1(mm)14.0 二面幅H2(mm)17.0 形状90°ユニオンエルボ 適合チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気、水、一般作動油 質量(g)57.0 使用温度範囲(℃)(空気)-40℃〜+80℃、(水)0℃〜+70℃、(一般作動油)-40℃〜+80℃ 有効断面積(mm2)25.0 適合チューブ内径(Φmm)8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47071306
2019-04-15
用途:
実験装置への取付け

掲載写真が、ものによってはインチサイズと粍サイズのナット部の刻印が異なっている.

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする