Schaffner 三相ノイズフィルタ,電源ラインフィルタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大定格電流:20A最大定格電圧:520 / 300 V ac x 3取り付けタイプ:シャーシマウント、DINレール終端スタイル:ネジ相数:3ステージ数:Single Stage動作周波数:0 → 60Hz長さ:150mm奥行き:50mm高さ:78mm寸法:150 x 50 x 78mm動作温度 Min:-25℃動作温度 Max:+100℃電力損失:6.2WFN3025シリーズ. 最新の小型RFIフィルタを軽量プラスチックエンクロージャに格納 金属アース板 最小限のフィルタ漏洩電流 ヒンジ付き安全カバー、組み込み端子 シャーシ又はT35 DINレール取り付け 注文コード47071405 品番FN3025HL-20-71
在庫数量:残り13点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別) アウトレット
¥17,98013,980
この商品は仕様20種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大定格電流:20A
最大定格電圧:520 / 300 V ac x 3
取り付けタイプ:シャーシマウント、DINレール
終端スタイル:ネジ
相数:3
ステージ数:Single Stage
動作周波数:0 → 60Hz
長さ:150mm
奥行き:50mm
高さ:78mm
寸法:150 x 50 x 78mm
動作温度 Min:-25℃
動作温度 Max:+100℃
電力損失:6.2W
FN3025シリーズ. 最新の小型RFIフィルタを軽量プラスチックエンクロージャに格納 金属アース板 最小限のフィルタ漏洩電流 ヒンジ付き安全カバー、組み込み端子 シャーシ又はT35 DINレール取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする