寸法L1(mm)20.5
寸法L8(mm)26.2
寸法S(mm)4.7
最小内径d2(Φmm)1.3
チューブ挿入長さF(mm)15
二面幅H1(mm)10.0
二面幅H2(mm)10.0
形状90°ユニオンエルボ
適合チューブ外径(Φmm)4
使用流体空気、水、一般作動油
質量(g)20.0
使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40〜+80、黄銅スリーブ/-40〜+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃〜+70℃、黄銅スリーブ/0℃〜+100℃
有効断面積(mm2)1.0
適合チューブ内径(Φmm)2.5