内容量1個
仕様インダクタンス:1.3 mH最大直流電流:25A取り付けタイプ:リード線最大直流抵抗:4.45mΩ許容差:-30 → +50%直径:70.5mm高さ:40.5mm寸法:70.5 (Dia.) x 40.5mmシリーズ:RD端子タイプ:ワイヤSchaffnerRDシリーズコモンモードチョーク. SchaffnerのRDシリーズのチョークは、AC電源入力の位相及びニュートラル配線に直列接続することにより、コモンモード又は非対称(P/N ->E)干渉信号を減衰します。 巻線のリークインダクタンスにより、ノイズの対称信号も減衰されます。. 電流定格: 6 A → 64A デュアル、トリプル、クワッドチョーク構成. 用途. フィルタネットワーク デカップリング処理 低電力スイッチモードレギュレータ
注文コード47071554
品番RD7137-25-1M3